画像準備中

ラッピング用品 マスキングテープ レガンス(銀箔) 20mm×3m カミイソ産商

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1点 注文コード70848210 品番GR-4079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。

サイズ幅20mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×20mm 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする