画像準備中

ラッピング用品 マスキングテープ ロマネ(銀箔) 35mm×3m カミイソ産商

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1点 注文コード70848255 品番GR-4086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。

サイズ幅35mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×35mm 質量(g)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする