画像準備中

ラッピング用品 マスキングテープ 椿 15mm カミイソ産商

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1点) 注文コード70848341 品番GR-2005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

着物柄のマスキングテープ。

材質和紙 サイズ15mm幅×7m巻 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする