リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 紙皿・ドリンク関連商品
リスパックの プラスチックコップ
透明カップ バイオカップ MPR 13-230 B リスパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50点)
注文コード
70859200
品番
PBPM559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。
材質
バイオPET
容量(mL)
満杯:300 、首下:230
質量(g)
7.6
寸法(Φ×mm)
127×44