ポリ風呂敷 No.70 かすみ草 福助工業

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10点) 注文コード70861537 品番371025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

寿司桶やオードブル皿など大きな容器の包装にどうぞ。サイズ:70cm×70cm。画像上は、【青地に白のかすみ草柄】ですが、実際の商品は【透明地に白のかすみ草柄】です。オードブル皿など大きな容器の包装にどうぞ。1枚ずつ取り出せる10枚袋入り。

材質LDPE サイズ(cm)長辺×短辺:70×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする