真空袋 ナイロンポリ 新Lタイプ No.1 (10-30) 福助工業

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100点) 注文コード70861790 品番0700002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れております。ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。用途:水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品。※専用袋が必要な真空機には利用出来ません。対応の商品は、必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。

材質ナイロン、LDPE 寸法(mm)300×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする