真空袋 ナイロンポリ 新Lタイプ No.12 (18-30) 福助工業

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100点) 注文コード70861799 品番700118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れております。ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。用途:水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品。※専用袋が必要な真空機には利用出来ません。対応の商品は、必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。

材質ナイロン、LDPE 寸法(mm)300×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする