Z3M18B-F-532-lg90 ZM18ラインレーザー Z-LASER レーザー光色:緑   Z3M18B-F-532-lg90 70861948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM18ラインレーザー

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(mW)3 波長(nm)532 拡がり角度(°)90 注文コード70861948 品番Z3M18B-F-532-lg90
参考基準価格(税別)¥165,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は出力・波長・拡がり角度など18種類から選べます 他の種類を見る

完璧なオールラウンダーシリーズ
ZM18シリーズは現代的な工業用レーザーモジュールの基準を打ち立てました。位置決め用途に適したレーザーを1000種類以上の中から選ぶことができます。
コンパクトなセンサ型デザインによって、既存の機械やシステムへの統合が容易にできます。操作が簡単なフォーカス調整光学系がレーザーを完全なものにしています。ZM18は完璧なオールラウンダーです。

機能可変フォーカス:有 波長(nm)532 出力(mW)3 拡がり角度(°)90 レーザークラス1M レーザー光色
注意
※レーザー光を 人の目に直接向けたり、直視しないでください。
※反射物(鏡面・金属・ガラス等)により 意図しない方向へ反射する場合があります のでご注意ください。
※使用時は、必要に応じて 適切な保護具(レーザー保護メガネ等) を着用してください。
※本製品は 産業用途/業務用途向け です。一般消費者向け・玩具用途・人体への照射を目的とした使用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする