※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
出力(mW)10
波長(nm)532
拡がり角度(°)90
注文コード70861966
品番Z10M18B-F-532-lg90
参考基準価格(税別)¥208,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
この商品は出力・波長・拡がり角度など18種類から選べます
他の種類を見る
完璧なオールラウンダーシリーズ
ZM18シリーズは現代的な工業用レーザーモジュールの基準を打ち立てました。位置決め用途に適したレーザーを1000種類以上の中から選ぶことができます。
コンパクトなセンサ型デザインによって、既存の機械やシステムへの統合が容易にできます。操作が簡単なフォーカス調整光学系がレーザーを完全なものにしています。ZM18は完璧なオールラウンダーです。