※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZATレーザー

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(mW)5 機能可変フォーカス:無(焦点距離15000mm) 注文コード70862149 品番Z5AT-635-x60
参考基準価格(税別)¥82,900 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は出力・機能など5種類から選べます 他の種類を見る

電池駆動により独立した適応性の高いレーザー
電池駆動のZATはBelt Alignerのセットに長年使用されています。レーザーは丈夫な金属製ハウジングの中に組み込まれており、電源(単3乾電池または充電池)はスクリューキャップの真下に位置します。ハウジングの一番端に付いている小さなボタンでレーザーのON/OFFを切り替えることができます。
ZATは特に木材や石材、鉄鋼などの産業分野における使用において柔軟に適応します。例えば、マイターソー、 ドリルマシン、タイルカッターに簡単に取り付けることができ、非常にフレキシブルに使用できます。

電源単3乾電池または単3充電池 機能可変フォーカス:無(焦点距離15000mm) 波長(nm)635 パターン投射:クロス 出力(mW)5 拡がり角度(°)60 レーザークラス1M レーザー光色
注意
※レーザー光を 人の目に直接向けたり、直視しないでください。
※反射物(鏡面・金属・ガラス等)により 意図しない方向へ反射する場合があります のでご注意ください。
※使用時は、必要に応じて 適切な保護具(レーザー保護メガネ等) を着用してください。
※本製品は 産業用途/業務用途向け です。一般消費者向け・玩具用途・人体への照射を目的とした使用はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする