※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2D、3Dレーザープロジェクター

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70862158 品番ZLP1-5-G-P-SET
参考基準価格(税別)¥2,580,000 販売価格(税込) ¥2,747,800
販売価格(税別)
2,498,000

コンパクト、パワフル、簡単操作
ZLP1はコストパフォーマンスに優れたレーザープロジェクションのエントリーモデルです。Z-LASERのZLPファミリーの中では最小のレーザープロジェクターです。
設置高さは最高3.0mで、最大3.5m四辺の投射面に視認性の高いグリーンのレーザー光パターンを投射します。
ZLP1はピックアンドプレイスや物流、ワークステーションなど、2Dや3Dの用途向けに開発されました。簡単な操作で、生産やワークフローを拡大、最適化することができます。ZLP1は目に安全なレーザークラス2Mを採用し、狭いエリアへの投射や短投射距離での利用に最適化されています。
独自のソフトウェアZLP-Suiteは、直感的なインターフェイスとさまざまなカスタムオプションを備えているため、ユーザーがそれぞれの用途ごとに、設定を適応させることができます。さらに、ZLP-Suiteは追加のソフトウェアモジュールでアップグレードすることも可能です。接続オプションが豊富で、C++、C#、Pythonなど、さまざまなソフトウェアインターフェースで操作できます。

セット内容ZLP1本体、ボールヘッドマウント、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個 精度±3mm(投射距離1〜3mの場合) 波長(nm)520 出力(mW)5 拡がり角度(°)60×60 レーザークラス2M レーザー光色 投射距離(m)最大:3
注意
※レーザー光を 人の目に直接向けたり、直視しないでください。
※反射物(鏡面・金属・ガラス等)により 意図しない方向へ反射する場合があります のでご注意ください。
※使用時は、必要に応じて 適切な保護具(レーザー保護メガネ等) を着用してください。
※本製品は 産業用途/業務用途向け です。一般消費者向け・玩具用途・人体への照射を目的とした使用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする