※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2D、3Dレーザープロジェクター

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70862228 品番ZLP2-14-520F-S-80-SET
参考基準価格(税別)¥6,141,000 販売価格(税込) ¥6,707,800
販売価格(税別)
6,098,000

Z-FIBER光源を採用したハイパフォーマンスレーザー
ZLP2は2DプロジェクターZLPファミリーのフラッグシップモデルで、多角形・円形・数字・記号などを強力なレーザー光源、最新の投射メカニズムで対象物や作業面に投射します
投射距離1mあたり最高0.25mmの精度で、木材および石材加工産業をはじめとする材料複合・成形が必要な業界に最も適しています。
ZLP2シリーズには直感的なグラフィックユーザーインターフェイスを備えたZLP-Suiteが付属します。内蔵APIにより、既存のユーザーソフトウェアに簡単に統合することができ、追加のソフトウェアモジュールによる機能拡張やカスタマイズが可能です。

セット内容ZLP2本体、取付金具、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個 精度±0.25mm(投射距離1〜3mの場合) 波長(nm)520 出力(mW)14 拡がり角度(°)80×80 レーザークラス3R レーザー光色 投射距離(m)最大:9
注意
※レーザー光を 人の目に直接向けたり、直視しないでください。
※反射物(鏡面・金属・ガラス等)により 意図しない方向へ反射する場合があります のでご注意ください。
※使用時は、必要に応じて 適切な保護具(レーザー保護メガネ等) を着用してください。
※本製品は 産業用途/業務用途向け です。一般消費者向け・玩具用途・人体への照射を目的とした使用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする