デジタル・オシロスコープ2ch、50〜100MHz、500MS/s〜1GS/s、32k〜8M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70862307 品番 SDS1052DL+
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数2 分解能垂直軸(bit):8 周波数帯域(MHz)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート500MSa/s メモリ長さ32k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする