SIGLENT
SIGLENTの 電気測定
SIGLENTの オシロスコープ
SIGLENTの デジタルオシロスコープ
高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70862316
品番
SDS802X HD
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数
2
分解能
垂直軸(bit):12
周波数帯域(MHz)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
2 GSa/s
メモリ長さ
50M