高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70862325 品番 SDS804X HD
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数4 分解能垂直軸(bit):12 周波数帯域(MHz)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2 GSa/s メモリ長さ50M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする