SIGLENT
SIGLENTの 電気測定
SIGLENTの オシロスコープ
SIGLENTの デジタルオシロスコープ
デジタル・オシロスコープ2ch、50〜100MHz、500MS/s〜1GS/s、32k〜8M
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70862386
品番
SDS1102CML+
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数
2
分解能
垂直軸(bit):8
周波数帯域(MHz)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
1 GSa/s
メモリ長さ
2M