デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様スキャナカード:非対応、DCV基本確度: 35ppm、最大読取速度:50000rdgs/s、データロギング:最大2Mデータ 注文コード70862447 品番SDM4065A
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。
【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。
【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。
【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。

用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度 仕様スキャナカード:非対応、DCV基本確度: 35ppm、最大読取速度:50000rdgs/s、データロギング:最大2Mデータ 質量(kg)3.8 測定範囲DC電圧:200mV〜1000V 測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度 精度年間DC電圧:0.000035 桁数6.5 分解能6 1/2桁(2200000カウント) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379 インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力 ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン 直流電圧測定AC:200mV〜750V 交流電流測定DC:200μA〜10A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする