SIGLENT
SIGLENTの 電気測定
SIGLENTの テスタ(マルチメータ)
SIGLENTの カードテスタ
デジタル・マルチメータ6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
スキャナカード:対応
注文コード
70862499
品番
SDM4065A-SC
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
スキャナカード:対応
測定範囲
DC電圧:200 mV〜1000 V
精度
年間DC電圧:0.000035
桁数
6.5
直流電圧測定
AC:200 mV〜750 V
交流電流測定
DC:200μA〜10 A
RoHS指令(10物質対応)
対応