※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2W-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70862858
品番
CM2WB25-25Z1-XC38
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
オーダーメイド仕様
揺動範囲および角度調整方向の変更
オートスイッチ有無
オートスイッチなし