※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70862876 品番ZQ071UA-K15LOB-F-33
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様チェック弁:なし オプション単体用:ブラケットAssy付,電磁弁変換コネクタなし;マニホールド用:低破壊圧仕様なし,電磁弁変換コネクタなし リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 呼び径(mm)ノズル:0.7 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルロック式B形(ドライバ操作形) 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする