画像準備中

トレピカ洗浄モップ取替シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70864556 品番 GP013
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
トラスコ品番855-6214 材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム 幅(mm)250 イエロー 高さ(mm)10 奥行(mm)120 縦(mm)250 横(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする