画像準備中

トレピカ・ビニール洗浄スポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70864581 品番 GP020
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
トラスコ品番855-6218 材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム 幅(mm)75 厚さ(mm)40 イエロー 高さ(mm)40 奥行(mm)140 縦(mm)140 横(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする