カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの たわし
カウゼルの パームたわし
ニューカラータワシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70864617
品番
KTS-Y
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン耐熱温度90℃弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさで、ガンコな汚れも素早く落とします。
材質
ポリプロピレン(PP)、ステンレス
色
イエロー
トラスコ品番
868-4217
厚さ(mm)
45
縦(mm)
110
横(mm)
90