※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの たわし
カウゼルの ステンレスたわし
ステンタワシ#60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70864635
品番
ST-60
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
研磨力に優れた金属タワシです。
材質
ステンレス
用途
ガンコな油汚れ、コゲ、サビなどを落とす
トラスコ品番
868-4219
寸法(mm)
80×80×50
色
シルバー
縦(mm)
80
横(mm)
80