リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
コンテナスタイル2 CS2-45J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70864678
品番
GCON143
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ダークグリーン
トラスコ品番
125-8891
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
575
奥行(mm)
459
容量(L)
47
間口(mm)
341