3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マット・スノコ
3M(スリーエム)の マット
3M(スリーエム)の フロアシート
3M 油取りフロアシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長辺(mm)
600
注文コード
70864696
品番
OIL SHEET 600X450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
寸法・長辺・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油!
靴底に付着した油汚れをすばやく吸収し、客席などへの油汚れの拡散を防ぎます。
床に直接貼り付けるだけの簡単設置。
トラスコ品番
125-9073
材質
パルプ、合成樹脂フィルム
厚さ(mm)
0.5
色
グレー
短辺(mm)
450
長辺(mm)
600
吸油量(L/枚)
0.06
注意
※カーペット、塗料付き床、凸凹の床には設置できませんので専用マットベースをご使用ください。
商品説明動画
3M 油取りフロアシート 吸油性能比較
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった