竹ぼうき

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70864705 品番 A105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

大量のゴミや砂利などを掃く時に使用する、一回り大きい竹ぼうきです。
太めの柄と硬めの竹穂を多めに使用し、抜けないように麻紐と番線でしっかり縛ってあります。

用途現場や工場、酪農などでの掃き掃除に トラスコ品番149-2637 材質 長さ(mm)1800 幅(mm)250
注意
※商品サイズの問題で、配送地域によっては支店止めとなる可能性がございます。ご了承いただけますようお願いいたします。
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
落ち葉や雪はきに使用
医療・福祉・介護関連業

昔ながらのオオソドックスなものですが
これが一番使いやすく感じます

対象商品:
39942648
2021-12-28
用途:
寺院境内の清掃
潮音寺 様

柄の太さは良いと思いますが、ほうきの先が長すぎて10cmほどカットして使います
値段的にも安いので助かっております。定期的に補充できますので。

1人が参考にしています
対象商品:
39942648
2019-11-03
用途:
ホコリ回収
大富士製茶有限会社 様 (農・林・水産業)

丈夫だと思いますが、思っていた以上に重たくて女性には評判わるいので星二つ

対象商品:
39942648
2019-07-25
用途:
安いほうきとは、違います。
サービス業

最小ロットが多いのが残念ですが、箒の毛先の束もしっかりしています。
ごみもしっかり掃くことが出来ます。
安い竹ぼうきとはくらべものになりません。
女性には少し重い感じがしますが、綺麗に掃くことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする