3030 PIN スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.3030 3M(スリーエム) 70864730 3030 PIN スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.3030 3M(スリーエム) 70864730 3030 PIN スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.3030 3M(スリーエム) 70864730

スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.3030

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70864730 品番 3030 PIN
参考基準価格(税別)¥226 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
トラスコ品番208-2699 材質ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)、抗菌ウレタンスポンジ 厚さ(mm)30 ピンク/青 縦(mm)115 横(mm)75

商品説明動画

スコッチ・ブライト 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする