3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の スポンジ
3M(スリーエム)の スポンジたわし
スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.3030
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70864739
品番
3030 BLU
参考基準価格(税別)
¥226
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
トラスコ品番
208-2700
材質
ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)、抗菌ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
30
色
青/青
縦(mm)
115
横(mm)
75
商品説明動画
スコッチ・ブライト 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030
参考になった