3030 L YEL スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.3030 3M(スリーエム) 70864757 3030 L YEL スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.3030 3M(スリーエム) 70864757 3030 L YEL スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.3030 3M(スリーエム) 70864757

スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.3030

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70864757 品番 3030 L YEL
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
トラスコ品番208-2702 材質ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)、抗菌ウレタンスポンジ 厚さ(mm)31 黄/青 縦(mm)150 横(mm)90

商品説明動画

スコッチ・ブライト 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする