木割オノ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70864836 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980

刃付で薪を割りやすい

用途薪割りなどに 材質刃部・平板金具:S45C クサビ:SS400 カバー:ポリウレタン 柄:自然木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする