Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70864897 品番SL-BGGT185-CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800

メーカーグラストリマーフラグシップモデル
新型ギア・ブラシレスモーターでハイパワー・静音
作業効率大幅UP 大径185mmチップソー標準搭載
安全性の高い、両面ギザ刃ブレード及びナイロンカッターヘッドを標準装備
フロントガードはワンタッチで上下可能
専用バッテリーパック1個付き
充電残量表示機能付き
伸縮ポール式 コンパクトに収納
185mmチップソー付き
両面ギザ刃ブレード10枚付き
肩掛けベルト付き
頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。

用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。 質量(kg)約1.5 ※バッテリーパック・刈刃除く 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1020〜1220×240×280 回転数【無負荷】6400min-1 モーター電圧(V)DC18 運転時間(分)【無負荷時】35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする