ダイヤトレンド
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70865281
品番
DIFC-UC4(5m)(S75)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
専用ハーフピッチ14P ⇔ D-SUB25P レセプタクル RS-422ケーブル(0.15m)
長さ(m)
5
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB⇔RS-422
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応