曜日別特売

MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード70865299品番DIFC-UC4(5m)(S75,I)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
オプション専用ハーフピッチ14P ⇔ D-SUB25P レセプタクル RS-422ケーブル(0.15m)、RJ-45(PUコネクタ) ⇔ D-SUB25P レセプタクル RS-422ケーブル(1.5m)長さ(m)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする