TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457

TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457
TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457
TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457
TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457
TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457
TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457
TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457
TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457
TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457
TPE-114GI/A ギガビットPoE+インジェクター TRENDnet 70865457

ギガビットPoE+インジェクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70865457品番TPE-114GI/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【筐体】プラスチックセット内容本体、ACコード寸法(mm)110×57×33質量(g)146電源入力100-240V AC、50/60Hz、0.8A、電源内蔵適合規格CE、FCC、ETL、LVD最大消費電力(W)1.4(PD 未接続時)インターフェースギガビットポート x1(データ入力)、ギガビットPoE+ポート x1(データ&パワー)、LEDインジケーター動作温度(℃)0~40ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9PoE対応【パジェット】30W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70865457TPE-114GI/A70977396TPE-114GI/ATPE-114GI/A 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 7097739610G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品TRENDnet1台
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする