商品単体画像

SK-0218 スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷 70865579 SK-0218 スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷 70865579 SK-0218 スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷 70865579 SK-0218 スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷 70865579

スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70865579 品番SK-0218
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。
ソーラー&ダイナモ発電で、日常〜非常時まで。
電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)
ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130〜140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が10分程度使用可能。
SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。
音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。
スマートフォンの充電も可能。

付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書 オレンジ 容量電池:2000mAh/3.7V 質量(g)280 出力(USB)DC5V/USB 表示充電状態(段階)/4 入力(USB)TYPE-C DC5V 充電時間(時間)4 充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電 サイズ(mm)138×56×69 明るさ(Lm)最大500 最大点灯時間14時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする