画像準備中

ステンレス管 (磨き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 パイプ外径(Φmm)22 注文コード70865606 品番EA440DN-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,054
販売価格(税別)
9,140
この商品はパイプ外径3種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)2 表面仕上げ#400研磨 パイプ外径(Φmm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする