エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用金属板
ステンレス管 (磨き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
パイプ外径(Φmm)
32
注文コード
70865631
品番
EA440DN-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
この商品は
パイプ外径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
長さ(m)
2
肉厚(mm)
2
表面仕上げ
#400研磨
パイプ外径(Φmm)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880