スクレーパー (長柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70865640 品番EA524LA-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,424
販売価格(税別)
5,840

古いカーペット、フローリングタイル、乾いた接着剤などの除去に。強度と耐久性を高めるために硬化・焼き入れされた炭素鋼ブレード。

全長(mm)1600 質量(kg)2.58 刃幅(mm)175 ハンドル長さ(mm)1250 材質(刃)炭素鋼 材質(ハンドル)木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする