藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3〜4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。