エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
スプレーボトル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70865658
品番
EA115X-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます。ボトルも持ちやすい形状になっています。
材質
容器:ポリエチレン
寸法(mm)
89×84×243
質量(g)
80
容量(L)
0.5
危険物の類別
非危険物