エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
スプレーボトル (工業用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70865789
品番
EA115X-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可。アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可。先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能。
質量(g)
110
容量(L)
0.75
寸法(Φ×高さH)(mm)
100×200
材質(ノズル)
真鍮
材質(タンク)
高密度ポリエチレン
吐出量(mL/ストローク)
0.75
危険物の類別
非危険物