エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
スクレーパー (貫通柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃幅(mm)
50
注文コード
70865798
品番
EA524AM-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,878
販売価格(税別)
¥
8,980
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
スクレーパーは錆から保護するために黒色酸化物仕上げをしています。
ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。
材質
カーボンスチール
全長(mm)
368
刃幅(mm)
50
刃厚(mm)
3.1
軸(mm)
四角:13
材質(ハンドル)
ゴム (樹脂入り)
注意
※ハンマーを使用する際は、あくまでも粗い部分や硬い素材を削るときに軽く叩いてください。強く叩きすぎると破損の原因になります。