画像準備中

スクレーパー (貫通柄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70865807 品番 EA524AM-33A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
スクレーパーは錆から保護するために黒色酸化物仕上げをしています。
ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。

材質カーボンスチール 全長(mm)431 刃幅(mm)76 刃厚(mm)3.1 軸(mm)四角:16 材質(ハンドル)ゴム (樹脂入り)
注意
※ハンマーを使用する際は、あくまでも粗い部分や硬い素材を削るときに軽く叩いてください。強く叩きすぎると破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする