スクレーパー (長柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70865825 品番 EA524LF-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

雪や氷、泥の除去作業からガムや下張りの除去まで幅広く使えます。ハンドルから取外しての使用も可能です。

全長(mm)1200 刃幅(mm)150 刃厚(mm)1 材質(柄部) 材質(刃)硬化鋼
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする