エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
スクレーパー (長柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70865841
品番
EA524LF-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
雪や氷、泥の除去作業からガムや下張りの除去まで幅広く使えます。ハンドルから取外しての使用も可能です。
全長(mm)
1200
刃幅(mm)
300
刃厚(mm)
1
材質(柄部)
木
材質(刃)
硬化鋼
注意
※ESCOオリジナルセット品。