セット点数:6点。セット内容:スタビラチェットドライバー×1、(+)ショートビット×4、(-)ショートビット×1、ビットホルダー×1。【スタビラチェットドライバー】・対応サイズ:六角対辺6.35mm、片頭ビット長19mm以上、・ギア数:72(送り角度:5°)、・ラチェットハンドル:57m、・左右切替式・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構・切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)・マグネット付。【(+)ショートビット】・サイズ:#1・#2・#3、※#2(2本)、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”、・手動ドライバー用超短ビット・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。【(-)ショートビット】・先端(幅×厚み):6.0×0.8mm、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”、・手動ドライバー用超短ビット・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。ビットホルダー付き。