スタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70865895 品番EA564AH-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770

セット点数:10点。セット内容:スタビラチェットドライバー×1、(+)ショートビット×4、(Hex)ショートビット×5、ビットホルダー×1。【スタビラチェットドライバー】・対応サイズ:六角対辺6.35mm、片頭ビット長19mm以上、・ギア数:72(送り角度:5°)、・ラチェットハンドル:57m、左右切替式。強力本締め。軽い早回しのラチェット機構。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。マグネット付。【(+)ショートビット】・サイズ:#1・#2・#3、※#2(2本)、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”。・手動ドライバー用超短ビット、・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。【(Hex)ショートビット】・サイズ:2.5・3・4・5・6mm、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”。・手動ドライバー用超短ビット、・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。ビットホルダー付き。

注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする