エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
スクレーパー (ハイカーボン/ 曲)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70866008
品番
EA579AL-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
防腐、防錆塗装があります。
仕様
曲刃
全長(mm)
300
質量(g)
180
硬さ
腰:硬
刃形
20°ベントタイプ
刃幅(mm)
76
刃厚(mm)
1.5
ハンドル長さ(mm)
203
材質(刃)
ハイカーボンスチール
材質(ハンドル)
ポリプロピレン