スクリューエキストラクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70866051 品番EA584AM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430

3本組。セット内容:スクリューエキストラクター(M8・10・12×各1)。破損または押収されたネジの取り外しに。

材質硬化スチール 質量(g)M8・M10:9、 M12:18 適合サイズ(mm)M8×全長61、M10×全長66、M12×全長73 下穴ドリル寸法(mm)M8:3.2、M10:4.7、M12:6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする